Motion
VG-627-45-12

System Plast (RRX)
VG-627-45-12

Accesorio de cadena de cinta transportadora superior plana - varilla en T, 4.5 in de longitud total, base de poliamida, varilla de acero inoxidable. Material
Artículo MI #06902334
No. Fabricante VG-627-45-12
Precio32.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-627-45-12

Accesorio de cadena de cinta transportadora superior plana - varilla en T, 4.5 in de longitud total, base de poliamida, varilla de acero inoxidable. Material
Artículo MI #06902334
No. Fabricante VG-627-45-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2.3800 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    1.5000 pulg.
  • Altura total
    5.9100 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la varilla
    4.5000 pulg.
  • Peso
    0.19 lb
  • Ancho
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Componentes de soporte de accesorios y sensores
  • Detalles adicionales
    Varilla en T-SS y poliamida- 1/2" x 4.5"
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-627-45-12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405497894
  • Material
    POLIAMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-627-45-12
  • Barra en T de poliamida y acero inoxidable. Puede utilizarse como parte de un conjunto de sujeción de accesorios o como soporte de montaje lateral ligero. El exclusivo diseño de acero inoxidable y plástico moldeado es resistente pero económico.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo