Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 pulg.
- Diámetro de la varilla1.0000 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Tipo de accesorioComponentes de soporte de accesorios y sensores
- Detalles adicionalesVarilla en T-SS y poliamida- 1/2" x 3"
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-627-30-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405497887
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Barra en T de poliamida y acero inoxidable. Puede utilizarse como parte de un conjunto de sujeción de accesorios o como soporte de montaje lateral ligero. El exclusivo diseño de acero inoxidable y plástico moldeado es resistente pero económico.