Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina0.8300 pulg.
- Altura total2.1100 pulg.
- Ancho general0.8300 pulg.
- Diámetro de la varilla0.0000 pulg.
- Peso0.49 lb
- Ancho0.8300 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioBloque cruzado
- Detalles adicionalesBloque transversal para 10 mm redondo x -en redondo
- Dibujo CAD
- Insertar materialACETAL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-619-12M
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405497474
- MaterialACETAL
Descripción general
- Bloque transversal de varilla a varilla. Conecta una varilla redonda y/o una varilla cuadrada a 90 grados. Acetal reforzado con perno de acero inoxidable y tuerca de latón niquelado.