Motion
VG-619-10M
BLOQUE CROSS DE VARILLA A VARILLA, ACETAL, 10M
Artículo MI #06902341
No. Fabricante VG-619-10M
Precio23.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BLOQUE CROSS DE VARILLA A VARILLA, ACETAL, 10M
Artículo MI #06902341
No. Fabricante VG-619-10M
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
Su precio$23.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    0.8300 pulg.
  • Altura total
    2.1100 pulg.
  • Ancho general
    0.8300 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.0000 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho
    0.8300 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Bloque cruzado
  • Detalles adicionales
    Bloque transversal para 8 mm redondo x -en redondo
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    ACETAL
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-619-10M
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405497467
  • Material
    ACETAL

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-619-10M
  • Bloque transversal de varilla a varilla. Conecta una varilla redonda y/o una varilla cuadrada a 90 grados. Acetal reforzado con perno de acero inoxidable y tuerca de latón niquelado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo