Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la varilla10 mm
- Peso0.10 lb
Detalles
- Tipo de accesorioVarillas de ajuste, tapas y extremos de varilla
- Detalles adicionalesVarilla de soporte; longitud: 6 pulg., para diámetro de varilla: 10 mm
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-616-06-10M
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405497191
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Tubo de acero inoxidable con barras de soporte de tapas de polietileno negras. Esta varilla de soporte de 10 mm de D.E. se puede utilizar con bloques transversales accesorios, soportes y abrazaderas. Los extremos están tapados con un tapón de polietileno negro.