Especificaciones
Dimensiones
- Carga estática máxima1760 lb
- Longitud total1.9500 pulg.
- Grosor de la pared del tubo0.1250 pulg.
- Tamaño del tubo2 X 3
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria para uso con niveladores ajustables System Plast.
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405497139
- SerieSerie 561
- Material del extremo del tuboPoliamida reforzada con inserto roscado de latón
- Rosca del extremo del tuboM20
- Tipo de tuboCuadrado
- UPC_NO787405497139
Descripción general
- Extremo del tubo roscado para uso con niveladores ajustables System Plast. Sin soldadura, taladrado ni roscado. Poliamida reforzada con inserto roscado de latón niquelado.