Motion
VG-561-B34
Extremo de tubo roscado cuadrado - Serie 561 , rosca 3/4-10 , tubo rectangular de 2.000 x 3.000 pulg., grosor de pared de 0,125 pulg., carga estática máx. de 1760 lb
Artículo MI #06902347
No. Fabricante VG-561-B34
Precio29.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de tubo roscado cuadrado - Serie 561 , rosca 3/4-10 , tubo rectangular de 2.000 x 3.000 pulg., grosor de pared de 0,125 pulg., carga estática máx. de 1760 lb
Artículo MI #06902347
No. Fabricante VG-561-B34
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
Precio29.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga estática máxima
    1760 lb
  • Longitud total
    1.9500 pulg.
  • Grosor de la pared del tubo
    0.1250 pulg.
  • Tamaño del tubo
    2 X 3

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria para uso con niveladores ajustables System Plast.
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405497108
  • Serie
    Serie 561
  • Material del extremo del tubo
    Poliamida reforzada con inserto roscado de latón
  • Rosca del extremo del tubo
    3/4-10
  • Tipo de tubo
    Cuadrado
  • UPC_NO
    787405497108

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-561-B34
  • Extremo del tubo roscado para uso con niveladores ajustables System Plast. Sin soldadura, taladrado ni roscado. Poliamida reforzada con inserto roscado de latón niquelado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo