Motion
VG-554-BM20
Extremo redondo roscado del tubo - Serie 554 , rosca M20 , tubo redondo de 2.000 in, grosor de la pared de 0,065 in, carga estática máx. de 1760 lb
Artículo MI #06902349
No. Fabricante VG-554-BM20
Precio20.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo redondo roscado del tubo - Serie 554 , rosca M20 , tubo redondo de 2.000 in, grosor de la pared de 0,065 in, carga estática máx. de 1760 lb
Artículo MI #06902349
No. Fabricante VG-554-BM20
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
Precio20.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga estática máxima
    1760 lb
  • Longitud total
    1.9500 pulg.
  • Grosor de la pared del tubo
    0,065 pulg.
  • Tamaño del tubo
    Tubo redondo de 2.000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria para uso con niveladores ajustables System Plast.
  • Catálogo del fabricante
  • Serie
    Serie 554
  • Material del extremo del tubo
    Poliamida reforzada con inserto roscado de latón
  • Rosca del extremo del tubo
    M20
  • Tipo de tubo
    Ronda
  • UPC_NO
    787405497078

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-554-BM20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle