Especificaciones
Dimensiones
- Carga estática máxima1000 lb
- Longitud total1.7100 pulg.
- Grosor de la pared del tubo0.1200 pulg.
- Tamaño del tubo1-1/2
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria para uso con niveladores ajustables System Plast.
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405497047
- SerieSerie 553
- Tapón del tuboVG-560-1.5-11
- Material del extremo del tuboPoliamida reforzada con inserto roscado de latón
- Rosca del extremo del tuboM20
- Tipo de tuboCuadrado
- UPC_NO787405497047
Descripción general
- Extremo del tubo roscado para uso con niveladores ajustables System Plast. Sin soldadura, taladrado ni roscado. Poliamida reforzada con inserto roscado de latón niquelado.