Motion
VG-551-B38
Extremo de tubo roscado redondo - Serie 551, rosca 3/8-16, tubo redondo Sch de 1.500 in 10, grosor de pared de 0.109 in, carga estática máxima de 1000 lb
Artículo MI #06902351
No. Fabricante VG-551-B38
Precio20.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de tubo roscado redondo - Serie 551, rosca 3/8-16, tubo redondo Sch de 1.500 in 10, grosor de pared de 0.109 in, carga estática máxima de 1000 lb
Artículo MI #06902351
No. Fabricante VG-551-B38
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
Precio20.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga estática máxima
    1000 lb
  • Longitud total
    1.9500 pulg.
  • Grosor de la pared del tubo
    0,109 pulg.
  • Tamaño del tubo
    1.500 pulg. tubo redondo Sch 10

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de cinta transportadora y maquinaria para uso con niveladores ajustables System Plast.
  • Catálogo del fabricante
  • Serie
    Serie 551
  • Material del extremo del tubo
    Poliamida reforzada con inserto roscado de latón
  • Rosca del extremo del tubo
    3/8-16
  • Tipo de tubo
    Ronda
  • UPC_NO
    787405497023

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-551-B38

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo