Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.3300 pulg.
- Carga estática máxima4000 lb
- Longitud total7.8300 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de maquinaria.
- Material basePOLIAMIDA
- Material de fijaciónNo aplicable a este producto
- Tipo de niveladorNivelador de soporte
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de orificio de montajeDos orificios de desfase pelados
- SerieVG-518
- Articulación del vástago±15°
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástagoM20
- Almohadilla de vibraciónVG-516
Descripción general
- Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador de uso intensivo para soporte de maquinaria. Cabeza hexagonal en la parte inferior del vástago para facilitar el ajuste.