Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.3300 pulg.
- Carga estática máxima4000 lb
- Longitud total7.8300 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de maquinaria.
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorServicio pesado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-518H
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástago3/4-10
- Almohadilla de vibraciónVG-516 (se vende por separado)