Motion
VG-518H-01-S34-L10

System Plast (RRX)
VG-518H-01-S34-L10

Nivelador articulado de uso intensivo: serie VG-518H , carga estática máx. de 4000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 3/4-10 , diámetro de base de 4.3300 in, sin orificios de tracción, OAL de 10.0900 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06902356
No. Fabricante VG-518H-01-S34-L10
Precio89.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-518H-01-S34-L10

Nivelador articulado de uso intensivo: serie VG-518H , carga estática máx. de 4000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 3/4-10 , diámetro de base de 4.3300 in, sin orificios de tracción, OAL de 10.0900 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06902356
No. Fabricante VG-518H-01-S34-L10
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
Precio89.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.3300 pulg.
  • Carga estática máxima
    4000 lb
  • Longitud total
    10.0900 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de maquinaria.
  • Material base
    Poliamida reforzada
  • Tipo de nivelador
    Servicio pesado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    VG-518H
  • Articulación del vástago
    ±15° Vástago articulado
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    3/4-10
  • Almohadilla de vibración
    VG-516 (se vende por separado)

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-518H-01-S34-L10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo