Motion
VG-518-01-S58-L5

System Plast (RRX)
VG-518-01-S58-L5

Nivelador articulado de uso intensivo: serie VG-518, carga estática máx. de 4000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 5/8-11 , diámetro de base de 4.3300 in, sin orificios de tracción, OAL de 6.3600 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06902368
No. Fabricante VG-518-01-S58-L5
Price$50.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-518-01-S58-L5

Nivelador articulado de uso intensivo: serie VG-518, carga estática máx. de 4000 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 5/8-11 , diámetro de base de 4.3300 in, sin orificios de tracción, OAL de 6.3600 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06902368
No. Fabricante VG-518-01-S58-L5
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
Su precio$50.10/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la base
    4.3300 pulg.
  • Carga estática máxima
    4000 lb
  • Longitud total
    6.3600 pulg.

Details

  • Aplicación
    Soporte de maquinaria.
  • Material base
    Poliamida
  • Material de fijación
    No aplicable a este producto
  • Tipo de nivelador
    Nivelador de soporte
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Dos orificios de desfase pelados
  • Serie
    VG-518
  • Articulación del vástago
    ±15°
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    5/8-11
  • Almohadilla de vibración
    VG-516

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-518-01-S58-L5
  • Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador de uso intensivo para soporte de maquinaria.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo