Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.8400 pulg.
- Carga estática máxima4400 lb
- Longitud total8.5500 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de maquinaria.
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorServicio pesado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeSin orificios de retraso
- SerieVG-513H
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástagoM20
- Almohadilla de vibración2600 lb - VG-514N (se vende por separado), 7000 lb - VG-514 (se vende por separado)