Motion
VG-513H-01-S34-L10

System Plast (RRX)
VG-513H-01-S34-L10

Nivelador articulado de uso intensivo: serie VG-513H , carga estática máx. de 4400 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 3/4-10 , diámetro de base de 4.8400 in, sin orificios de tracción, OAL de 10.8300 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06902391
No. Fabricante VG-513H-01-S34-L10
Precio94.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-513H-01-S34-L10

Nivelador articulado de uso intensivo: serie VG-513H , carga estática máx. de 4400 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 3/4-10 , diámetro de base de 4.8400 in, sin orificios de tracción, OAL de 10.8300 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06902391
No. Fabricante VG-513H-01-S34-L10
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
Su precio$94.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.8400 pulg.
  • Carga estática máxima
    4400 lb
  • Longitud total
    10.8300 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de maquinaria.
  • Material base
    Poliamida reforzada
  • Tipo de nivelador
    Servicio pesado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    VG-513H
  • Base estilo enchufe
    VG-513B-01-S34 (se vende por separado)
  • Articulación del vástago
    ±15° Vástago articulado
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    3/4-10
  • Almohadilla de vibración
    2600 lb - VG-514N (se vende por separado), 7000 lb - VG-514 (se vende por separado)

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-513H-01-S34-L10

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle