Motion
VG-513H-01-S100-L7

System Plast (RRX)
VG-513H-01-S100-L7

Nivelador articulado de uso intensivo: serie VG-513H , carga estática máx. de 4400 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 1-8 , diámetro de base de 4.8400 in, sin orificios de tracción, OAL de 8.5500 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06902392
No. Fabricante VG-513H-01-S100-L7
Precio87.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

System Plast (RRX)
VG-513H-01-S100-L7

Nivelador articulado de uso intensivo: serie VG-513H , carga estática máx. de 4400 lb, vástago articulado ±15° , rosca de vástago 1-8 , diámetro de base de 4.8400 in, sin orificios de tracción, OAL de 8.5500 in, vástago de acero inoxidable, base de poliamida reforzada
Artículo MI #06902392
No. Fabricante VG-513H-01-S100-L7
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
Precio87.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.8400 pulg.
  • Carga estática máxima
    4400 lb
  • Longitud total
    8.5500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Soporte de maquinaria.
  • Material base
    POLIAMIDA
  • Material de fijación
    Acero inoxidable
  • Tipo de nivelador
    Nivelador articulado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de orificio de montaje
    Sin orificios de retraso
  • Serie
    VG-513
  • Articulación del vástago
    ±15°
  • Material del vástago
    Acero inoxidable
  • Rosca del vástago
    1/8
  • Almohadilla de vibración
    VG-514 y VG-514N

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-513H-01-S100-L7
  • Base de poliamida reforzada, potencia de acero inoxidable. Nivelador articulado de alta resistencia para soporte de maquinaria. Cabeza hexagonal en la parte inferior del vástago para facilitar el ajuste.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle