Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.0000 pulg.
- Carga estática máxima2600 lb
- Longitud total7.6900 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria.
- Material basePoliamida reforzada
- Tipo de niveladorServicio medio
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeDos orificios de desfase pelados
- SerieVG-511H
- Base estilo enchufeVG-511B-04-S34 (se vende por separado)
- Articulación del vástago±15° Vástago articulado
- Material del vástagoZinc
- Rosca del vástago3/4-10
- Almohadilla de vibraciónVG-512 (se vende por separado)