Motion
VG-340-PC-60-10

SYSTEM PLAST
VG-340-PC-60-10

CADENA,GUIA,CONJUNTO,PC,10'.
Artículo MI #06902579
No. Fabricante VG-340-PC-60-10
Precio57.55 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-340-PC-60-10

CADENA,GUIA,CONJUNTO,PC,10'.
Artículo MI #06902579
No. Fabricante VG-340-PC-60-10
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
Precio57.55 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    1.6200 pulg.
  • Altura total
    1.6900 pulg.
  • Ancho general
    1.6200 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Ancho
    1.6200 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Guía de cadena y cable
  • Detalles adicionales
    Guía de la cadena: 1.62" de ancho x 1.69" de alto x 120" de largo Verde UHMW-PE
  • Dibujo CAD
  • Color
    Verde
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-340-PC-60-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405488502
  • Material
    UHMW-PE

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-340-PC-60-10
  • Conjunto de guía de cadena. El conjunto incluye extrusión de aluminio y tiras de desgaste UHMW verdes. Pista de cadena especial diseñada para usar en sistemas de fabricación de latas para guiar la cadena de pasadores extendida de alta velocidad #60 .