Especificaciones
Dimensiones
- Altura8.85 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
Detalles
- DescripciónSoporte de acero inoxidable giratorio para trabajos pesados
- Número de catálogo del fabricanteVG-223RN-12-01
- Número de Upc del fabricante787405487833
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónUniversal
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosSoportes (acero inoxidable)
- SerieVG-223
Descripción general
- Soporte giratorio de acero inoxidable de alta resistencia. Soporte del riel guía donde se necesita ajuste lateral y rotación. Construcción sanitaria de acero inoxidable. Ideal para ambientes corrosivos o de alta temperatura. Soporte de acero inoxidable, calibre 11 y tuerca de acero inoxidable.