Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del perno5/16 pulg.
- Longitud1.2500 pulg.
- Ancho1.2500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesClip de compresión de dos piezas para un montaje y ajuste sencillos.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-113-01
- Número de Upc del fabricante787405483507
- MaterialAcero inoxidable
- Sistema de mediciónUniversal
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosAbrazadera de raíl (empalme)
- SerieVG-113
- Manómetro de acero13 ga
Descripción general
- Clip de alta resistencia para soporte del riel guía
- Estilo de compresión de dos piezas para un montaje y ajuste sencillos
- Acero inoxidable, calibre 13