Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Grosor de la brida0.1600 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6300 pulg.
- Diámetro interior del rodillo1.9400 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo2.3750 pulg.
Detalles
- ConfiguraciónCojinete de 2 piezas
- Material de la tapa del extremoPlástico ABS
- Tubo/tubo del manómetro2" sch 80 tubo
- Insertar materialPlástico Nolu-S
- Catálogo del fabricante
- Tipo de cojineteA través del orificio
Descripción general
Descripción del fabricante
ST5-R271