Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Grosor de la brida0.1900 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5050 pulg.
- Diámetro interior del rodillo1.6100 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo1.9000 pulg.
Detalles
- ConfiguraciónCojinete de 2 piezas
- Material de la tapa del extremoPlástico ABS
- Tubo/tubo del manómetro1-1/2" sch 40 tubo
- Insertar materialPlástico Nolu-S
- Catálogo del fabricante
- Tipo de cojineteA través del orificio
- UPC_NO787405476295