Motion
VG-SSRS-20

SYSTEM PLAST
VG-SSRS-20

Riel guía redondo - Riel sólido, Blanco natural, Inserto UHMW, Canal de acero inoxidable, 0.6700 in de ancho de superficie de desgaste, 20.00 ft de longitud total
Artículo MI #06902802
No. Fabricante VG-SSRS-20
Precio12.26 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-SSRS-20

Riel guía redondo - Riel sólido, Blanco natural, Inserto UHMW, Canal de acero inoxidable, 0.6700 in de ancho de superficie de desgaste, 20.00 ft de longitud total
Artículo MI #06902802
No. Fabricante VG-SSRS-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.26 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.6700 pulg.
  • Longitud
    240 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    3
  • Ancho de la superficie de desgaste
    0.6700 pulg.
  • Ancho
    17 mm

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Color
    Blanco
  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-SSRS-20
  • Número de Upc del fabricante
    787405474390
  • Material
    UHMW-PE
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    Guías cónicas
  • Color del raíl
    Blanco natural
  • Material del raíl
    UHMW
  • Tipo de raíl
    Sólido
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 PSI - 5,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSRS-20
  • UHMW-PE extruido por ariete
  • El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones
  • Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño en el contenedor
  • Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA
  • Vaina de acero inoxidable 304 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle