Especificaciones
Dimensiones
- Altura del divisor3.50 pulg.
- Longitud del divisor5.00 pies
- Ancho del divisor0.75 pulg.
Detalles
- AplicacionesLíneas transportadoras
- Material del divisorUHMW
- Palas para nariz de divisor de carrilVG-LDNP-35 (se vende por separado)
- Clavijas de empalme de divisor de carrilVG-LDSP-15 (se vende por separado)
- Catálogo del fabricante
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga