Motion
VG-SSF-HT-10

SYSTEM PLAST
VG-SSF-HT-10

Riel guía plano - Rígido - Riel de alta temperatura, inserto de PTFE, canal de acero inoxidable, 0.49 pulg. de ancho de superficie de desgaste, 10.00 pies de longitud total
Artículo MI #06902851
No. Fabricante VG-SSF-HT-10
Precio50.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-SSF-HT-10

Riel guía plano - Rígido - Riel de alta temperatura, inserto de PTFE, canal de acero inoxidable, 0.49 pulg. de ancho de superficie de desgaste, 10.00 pies de longitud total
Artículo MI #06902851
No. Fabricante VG-SSF-HT-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.13 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.6700 pulg.
  • Longitud
    10.0000 pies
  • Ancho de la superficie de desgaste
    0.4900 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Para uso en hornos, cocinas, áreas de llenado en caliente, cámaras de vapor, descarga de hornos, retortas, freidoras, túneles retráctiles, pasteurizadores y cajas de vapor.
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.04
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    PTFE
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    500 °F
  • Color del raíl
    Gris
  • Material del raíl
    PTFE
  • Tipo de raíl
    Sólido - Alta temperatura
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    1500 - 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSF-HT-10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo