Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.67 pulg.
- Longitud4.00 pies
- Ancho de la superficie de desgaste0.49 pulg.
Detalles
- AplicacionesPara uso en hornos, cocinas, áreas de llenado en caliente, cámaras de vapor, descarga de hornos, retortas, freidoras, túneles retráctiles, pasteurizadores y cajas de vapor.
- Coeficiente dinámico de fricción0.04
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de servicio continuo500 °F
- Material del raílPTFE
- Tipo de raílSólido - Alta temperatura
- Material del canal de la vainaAcero inoxidable
- Manómetro de acero14 ga
- Resistencia a la tracción del acero70000 psi
- Resistencia a la tracción Uhmw1500 - 3000 psi