Motion
VG-SSECG-n.o 40-12

SYSTEM PLAST
VG-SSECG-#40-12

Guía de cadena extendida - Guía de cadena #40 , Blanco natural, Inserto UHMW, Canal de acero inoxidable, Ancho de superficie de desgaste de 0.28 pulg., Longitud total de 12.00 pies
Artículo MI #06902872
No. Fabricante VG-SSECG-#40-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-SSECG-#40-12

Guía de cadena extendida - Guía de cadena #40 , Blanco natural, Inserto UHMW, Canal de acero inoxidable, Ancho de superficie de desgaste de 0.28 pulg., Longitud total de 12.00 pies
Artículo MI #06902872
No. Fabricante VG-SSECG-#40-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    36.8 mm / 1.45 pulg.
  • Longitud
    144 pulg.
  • Grosor de la vaina (pulgadas)
    0.078 pulg.
  • Ancho de la superficie de desgaste
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.54 lb
  • Ancho
    17 mm / 0.67 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Banda de desgaste y guía para cadenas de rodillo simple ANSI #40 .
  • Color
    Blanco
  • Acero inoxidable de densidad
    0.283 lb/pulg3
  • Densidad UHMW
    0.034 lb/pulg3
  • Coeficiente dinámico de fricción
    0.09
  • Aceptado por la FDA
    Sí
  • Grupo y clase
    RAILES de guía
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-SSECG-n.o 40-12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405472891
  • Material
    UHMW-PE
  • Temperatura máxima de servicio continuo
    180 °F
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Tipo de modelo
    Riel de guía de cadena extendida
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    Guías cónicas
  • Color del raíl
    Blanco natural
  • Material del raíl
    UHMW
  • Tipo de raíl
    #40 Guía de la cadena
  • Material del canal de la vaina
    Acero inoxidable
  • Material de la vaina
    Acero inoxidable
  • Manómetro de acero
    14 ga
  • Resistencia a la tracción del acero
    70000 psi
  • Resistencia a la tracción Uhmw
    4,000 - 5,500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SSECG-n.o 40-12
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de reclamación de la FDA y el USDA. Vaina de acero inoxidable 304 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo