Motion
VG-SPM-12
Riel guía - PolyGlide, Material del riel de acero inoxidable, Ancho de la superficie de desgaste de 0.50 in, Longitud total de 12.00 pies
Artículo MI #06902901
No. Fabricante VG-SPM-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel guía - PolyGlide, Material del riel de acero inoxidable, Ancho de la superficie de desgaste de 0.50 in, Longitud total de 12.00 pies
Artículo MI #06902901
No. Fabricante VG-SPM-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6
  • Ancho de la superficie de desgaste
    0.50 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Cámaras de vapor, túneles retráctiles, hornos, descarga de hornos, pasteurizadores, cocinas, cajas de vapor, área de llenado caliente, freidoras
  • Color
    Acero inoxidable
  • Aceptado por la FDA
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-SPM-12
  • Número de Upc del fabricante
    787405467378
  • Material
    Acero inoxidable
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipos de productos
    Rectangular
  • Material del raíl
    Acero inoxidable
  • Tipo de raíl
    PolyGlide
  • Manómetro de acero
    14 ga

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-SPM-12
  • Riel guía de acero inoxidable para uso con PE y polipropileno
  • Reduce la acumulación de estática
  • Se puede utilizar a temperaturas de funcionamiento más altas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo