Motion
SG-2060-10
GUÍA DE CADENA NOLU-S
Artículo MI #06902912
No. Fabricante SG-2060-10
Precio17.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GUÍA DE CADENA NOLU-S
Artículo MI #06902912
No. Fabricante SG-2060-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.05 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la plaquita
    1.1250 pulg.
  • Longitud
    10.0000 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    1.5
  • Altura total
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Guía de cadena y cable
  • Detalles adicionales
    Resistente al desgaste
  • Color
    Gris
  • Insertar material
    Nolu-S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405465855
  • Tipo de raíl
    Guía de cadena y cable
  • Material de la vaina
    Nolu-S
  • UPC_NO
    787405465855

Descripción general

Descripción del fabricante
SG-2060-10
  • Pistas de guía de cadena de rodillos Las pistas de plástico estándar se utilizan principalmente para guiar y soportar la cadena de paso doble ANSI en sistemas de transporte de cadena de arrastre y embalaje. Nolu-S es una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Minimiza la pulsación del producto en los transportadores Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo