Especificaciones
Dimensiones
- Grosor0.46 pulg.
- Peso0.09
- Ancho0.4600 pulg.
Detalles
- Número de catálogo del fabricanteVG-SC-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405461840
- MaterialPOLIAMIDA
- Línea de productosComponentes de transporte
Descripción general
- Para sujetar las ruedas intermedias u otros piñones en su lugar en un eje. La cómoda bisagra mantiene las piezas juntas para facilitar la instalación. Piezas de fijación incluidas. También se puede utilizar con varillas de ajuste Valu Guide para establecer posiciones de rieles de guía para dos tamaños de contenedor.