Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.3200 pulg.
- Diámetro interior del rodillo1.6200 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo1.9000 pulg.
- Tamaño de la roscaM8
Detalles
- Detalles adicionalesLos ejes de corte de acero inoxidable se accionan con resorte para facilitar el montaje en un bastidor que se ha roscado para aceptar las roscas del eje del rodillo M8 .
- Material de la carcasaAcetal
- Catálogo del fabricante
- Material del ejeAcero inoxidable
- Tipo de eje cortoBola
- UPC_NO787405461581
Descripción general
- Diseñado para uso en aplicaciones de gravedad de servicio ligero