Motion
SB4-R271
Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.5000 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio ciego, 2.3750 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.9400 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 2" sch 80
Artículo MI #06902986
No. Fabricante SB4-R271
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0.5000 pulg. de diámetro, Tipo de rodamiento de orificio ciego, 2.3750 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 1.9400 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 2" sch 80
Artículo MI #06902986
No. Fabricante SB4-R271
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1600 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    1.9400 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Profundidad del orificio ciego
    1.4900 pulg.
  • Configuración
    Cojinete de 2 piezas
  • Material de la tapa del extremo
    Plástico ABS
  • Tubo/tubo del manómetro
    2" sch 80 tubo
  • Insertar material
    Plástico Nolu-S
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de cojinete
    Orificio ciego

Descripción general

Descripción del fabricante
SB4-R271

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo