Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Grosor de la brida0.1900 pulg.
- Diámetro interior del rodillo1.9400 pulg.
- Diámetro exterior del rodillo2.2500 pulg.
Detalles
- Profundidad del orificio ciego1.4900 pulg.
- ConfiguraciónCojinete de 2 piezas
- Material de la tapa del extremoPlástico ABS
- Tubo/tubo del manómetroTubo exacto de 2-1/4"
- Insertar materialPlástico Nolu-S
- Catálogo del fabricante
- Tipo de cojineteOrificio ciego