Motion
SA-2120-10
PLASTIC TRACK5/8X23/4IN NOLUS 10FT
Artículo MI #06902996
No. Fabricante SA-2120-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PLASTIC TRACK5/8X23/4IN NOLUS 10FT
Artículo MI #06902996
No. Fabricante SA-2120-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Guía de cadena y cable
  • Detalles adicionales
    Guía de la cadena: 2.75" de ancho x 0.63" de alto x 120" de largo, gris Nolu-S
  • Color
    Gris
  • Insertar material
    Nolu-S
  • Número de catálogo del fabricante
    SA-2120-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405460935
  • Material
    Nolu-S

Descripción general

Descripción del fabricante
SA-2120-10
  • Pistas de guía de cadena de rodillos Las pistas de plástico estándar se utilizan principalmente para guiar y soportar la cadena de paso doble ANSI en sistemas de transporte de cadena de arrastre y embalaje. Nolu-S es una mezcla patentada de UHMW-PE y lubricantes sólidos. Mantiene buenas características de desgaste a la vez que reduce significativamente los coeficientes de fricción en comparación con la UHMW estándar. Sus propiedades autolubricantes únicas lo hacen ideal para aplicaciones que requieren una fricción reducida, reducción del ruido y velocidades de funcionamiento en seco más altas. Reduce el consumo de energía y agua Reduce los arañazos y daños del producto transportado Alta resistencia al desgaste y resistencia a los impactos Minimiza la pulsación del producto en los transportadores Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo