Motion
RH-30-OR-MS3816-40

SYSTEM PLAST
RH-30-OR-MS3816-40

Mango de trinquete de rosca macho - 3/8-16, naranja
Artículo MI #06903008
No. Fabricante RH-30-OR-MS3816-40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
RH-30-OR-MS3816-40

Mango de trinquete de rosca macho - 3/8-16, naranja
Artículo MI #06903008
No. Fabricante RH-30-OR-MS3816-40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    3.1300 pulg.
  • Tamaño del mango
    Grande
  • Altura total
    2.5800 pulg.
  • Longitud del poste
    1.5700 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas.
  • Color del mango
    Naranja
  • Material del mango
    Poliamida reforzada
  • Tipo de mango
    Hombre
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405456860
  • Par máximo
    250 pulg.
  • Serie
    RH-30
  • Material del poste
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
RH-30-OR-MS3816-40
  • Asas de trinquete macho. Para uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas. Los mangos de poliamida reforzada son fuertes, sanitarios y resistentes a la corrosión. Roscas de acero inoxidable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle