Motion
RH-30-OR-MPM10-50

SYSTEM PLAST
RH-30-OR-MPM10-50

EMPUÑADURA DE TRINQUETE,PL,MACHO O
Artículo MI #06903011
No. Fabricante RH-30-OR-MPM10-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
RH-30-OR-MPM10-50

EMPUÑADURA DE TRINQUETE,PL,MACHO O
Artículo MI #06903011
No. Fabricante RH-30-OR-MPM10-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    3.1300 pulg.
  • Tamaño del mango
    Grande
  • Altura total
    2.5800 pulg.
  • Longitud del poste
    1.9685 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas.
  • Color del mango
    Naranja
  • Material del mango
    Poliamida reforzada
  • Tipo de mango
    Hombre
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405456730
  • Par máximo
    250 pulg.
  • Serie
    RH-30
  • Material del poste
    ACERO CON REVESTIMIENTO DE ÓXIDO NEGRO

Descripción general

Descripción del fabricante
RH-30-OR-MPM10-50
  • Asas de trinquete macho. Para uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas. Los mangos de poliamida reforzada son fuertes, sanitarios y resistentes a la corrosión. Roscas recubiertas de óxido negro.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"