Motion
RH-30-BK-MSM10-50

SYSTEM PLAST
RH-30-BK-MSM10-50

MANGO, TAMAÑO 30, NEGRO, MACHO, ACERO INOX., M
Artículo MI #06903034
No. Fabricante RH-30-BK-MSM10-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
RH-30-BK-MSM10-50

MANGO, TAMAÑO 30, NEGRO, MACHO, ACERO INOX., M
Artículo MI #06903034
No. Fabricante RH-30-BK-MSM10-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    3.1300 pulg.
  • Tamaño del mango
    Grande
  • Altura total
    2.5800 pulg.
  • Longitud del poste
    1.9685 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas.
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Poliamida reforzada
  • Tipo de mango
    Hombre
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405456426
  • Par máximo
    250 pulg.
  • Serie
    RH-30
  • Material del poste
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
RH-30-BK-MSM10-50
  • Asas de trinquete macho. Para uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas. Los mangos de poliamida reforzada son fuertes, sanitarios y resistentes a la corrosión. Roscas de acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good