Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango2.1600 pulg.
- Tamaño del mangoMedio
- Altura total1.9400 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Detalles adicionalesPara su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas. Las plaquitas roscadas para mangos hembra están hechas de latón niquelado para evitar el desgaste (desgaste de la superficie) o el agarrotamiento.
- Color del mangoNaranja
- Material del mangoPoliamida reforzada
- Tipo de mangoMango de rosca hembra
- Catálogo del fabricante
- Par máximo100 pulg.
- SerieRH-20
- Material del posteAcero inoxidable