Motion
RH-10-BK-MP1420-25

SYSTEM PLAST
RH-10-BK-MP1420-25

ASA, TAMAÑO 10, NEGRA, MACHO, PLACA
Artículo MI #06903163
No. Fabricante RH-10-BK-MP1420-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
RH-10-BK-MP1420-25

ASA, TAMAÑO 10, NEGRA, MACHO, PLACA
Artículo MI #06903163
No. Fabricante RH-10-BK-MP1420-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    1.6300 pulg.
  • Tamaño del mango
    Pequeño
  • Altura total
    1.5100 pulg.
  • Longitud del poste
    0.9800 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas.
  • Dibujo CAD
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Poliamida reforzada
  • Tipo de mango
    Hombre
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405454705
  • Par máximo
    45 pulg.
  • Serie
    RH-10
  • Material del poste
    ACERO CON REVESTIMIENTO DE ÓXIDO NEGRO

Descripción general

Descripción del fabricante
RH-10-BK-MP1420-25
  • Asas de trinquete macho. Para uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas. Los mangos de poliamida reforzada son fuertes, sanitarios y resistentes a la corrosión. Roscas recubiertas de óxido negro.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle