Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango1.6300 pulg.
- Tamaño del mangoPequeño
- Altura total1.5100 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Detalles adicionalesPara su uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas. Las plaquitas roscadas para mangos hembra están hechas de latón niquelado para evitar el desgaste (desgaste de la superficie) o el agarrotamiento.
- Dibujo CAD
- Color del mangoNegro
- Material del mangoPoliamida reforzada
- Tipo de mangoMujer
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405454620
- Par máximo45 pulg.
- SerieRH-10
- Material del posteAcero inoxidable
Descripción general
- Asas de trinquete femeninas. Para uso en áreas donde se requiere un ajuste frecuente, donde el movimiento del mango está restringido o donde se desea un ajuste sin herramientas. Los mangos de poliamida reforzada son fuertes, sanitarios y resistentes a la corrosión. Inserciones de latón niquelado roscado.