Motion
VG-P816F-10

SYSTEM PLAST
VG-P816F-10

CUBIERTA,UHMW-PE,FLAT,10'
Artículo MI #06903203
No. Fabricante VG-P816F-10
Precio4.87 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-P816F-10

CUBIERTA,UHMW-PE,FLAT,10'
Artículo MI #06903203
No. Fabricante VG-P816F-10
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
Precio4.87 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la plaquita
    0.5200 pulg.
  • Longitud
    10.0000 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    0.25
  • Altura total
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tapa de la barra
  • Detalles adicionales
    Resistente al desgaste
  • Dibujo CAD
  • Color
    Blanco
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405449794
  • Tipo de raíl
    Tapa de la barra
  • Material de la vaina
    UHMWPE
  • UPC_NO
    787405449794

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-P816F-10
  • UHMWPE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"