Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la plaquita0.5100 pulg.
- Longitud100.0000 pies
- Ancho máximo de la vaina0.25
- Altura total0.8100 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTapa de la barra
- Detalles adicionalesResistente al desgaste
- Dibujo CAD
- ColorBlanco
- Insertar materialUHMWPE
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405449725
- Tipo de raílTapa de la barra
- Material de la vainaUHMWPE
- UPC_NO787405449725
Descripción general
- UHMWPE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.