Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 pies
- Ancho máximo de la vaina0.8400 pulg.
- Ancho general0.8400 pulg.
- Peso0.07 lb
- Ancho0.8400 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioCUBIERTA de barra redonda y media redonda
- Detalles adicionalesCubierta redonda completa: 0.84" An. x 0.84" Al. x 240" L Blanco UHMW-PE
- Dibujo CAD
- ColorBlanco
- Insertar materialUHMWPE
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-P58RD-20
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405449558
- MaterialUHMW-PE
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.