Motion
VG-P38RD-100

SYSTEM PLAST
VG-P38RD-100

REDONDA COMPLETA COVER3/8IN UHMWPE 100FT
Artículo MI #06903222
No. Fabricante VG-P38RD-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-P38RD-100

REDONDA COMPLETA COVER3/8IN UHMWPE 100FT
Artículo MI #06903222
No. Fabricante VG-P38RD-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    0.5600 pulg.
  • Ancho general
    0.5600 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.5600 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    CUBIERTA de barra redonda y media redonda
  • Detalles adicionales
    Cubierta redonda completa: 0.56" An. x 0.56" Al. x 1200" L Blanco UHMW-PE
  • Color
    Blanco
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-P38RD-100
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405449305
  • Material
    UHMW-PE
  • Tipo de raíl
    Cubierta de barra redonda
  • Material de la vaina
    UHMW

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-P38RD-100
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good