Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Ancho máximo de la vaina0.4200 pulg.
- Altura total0.4200 pulg.
- Ancho general0.4200 pulg.
- Peso0.05 lb
- Ancho0.4200 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTapa de la barra
- Detalles adicionalesTapa de la barra: 0.42" de ancho x 0.42" de alto x 1200" de largo, blanco, UHMW-PE
- Dibujo CAD
- ColorBlanco
- Insertar materialUHMWPE
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-P316BC-100
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405448759
- MaterialUHMW-PE
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.