Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 pies
- Ancho máximo de la vaina2.2000 pulg.
- Altura total0.4900 pulg.
- Ancho general2.2000 pulg.
- Peso0.15 lb
- Ancho2.2000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTapa de la barra
- Detalles adicionalesGrupo de combinación D (cubierta): 2.2" de ancho x 0.49" de alto x 240" de largo blanco UHMW-PE
- Dibujo CAD
- ColorBlanco
- Insertar materialUHMWPE
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-P2520BC-20
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405448674
- MaterialUHMW-PE
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.