Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Ancho máximo de la vaina1.2200 pulg.
- Altura total1.2300 pulg.
- Ancho general1.2200 pulg.
- Peso0.18 lb
- Ancho1.2200 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTapa de la barra
- Detalles adicionalesCubierta del tubo: 1.22" An. x 1.23" Al. x 120" L Blanco UHMW-PE
- Dibujo CAD
- ColorBlanco
- Insertar materialUHMWPE
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-P1X1BC-10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405448513
- MaterialUHMW-PE
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.