Motion
VG-P18BC-250

SYSTEM PLAST
VG-P18BC-250

Accesorio para cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Tapas de barra, blanco, material de polietileno
Artículo MI #06903269
No. Fabricante VG-P18BC-250
Precio3.31 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-P18BC-250

Accesorio para cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Tapas de barra, blanco, material de polietileno
Artículo MI #06903269
No. Fabricante VG-P18BC-250
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
Precio3.31 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    250 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    0.3100 pulg.
  • Altura total
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.3100 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.3100 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tapa de la barra
  • Detalles adicionales
    Tapa de la barra: 0.31" de ancho x 0.5" de alto x 3000" de largo, blanco, UHMW-PE
  • Dibujo CAD
  • Color
    Blanco
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-P18BC-250
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405448339
  • Material
    UHMW-PE

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-P18BC-250
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"