Motion
VG-P1878BC-10

SYSTEM PLAST
VG-P1878BC-10

CUBIERTA,REC,1/8 inX7/8,BAR
Artículo MI #06903274
No. Fabricante VG-P1878BC-10
Price$4.29/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-P1878BC-10

CUBIERTA,REC,1/8 inX7/8,BAR
Artículo MI #06903274
No. Fabricante VG-P1878BC-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$4.29/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    10 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    1.1400 pulg.
  • Altura total
    0.3900 pulg.
  • Ancho general
    1.1400 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho
    1.1400 pulg.

Details

  • Tipo de accesorio
    Tapa de la barra
  • Detalles adicionales
    Grupo de combinación C (cubierta): 1.14" de ancho x 0.39" de alto x 120" de largo blanco UHMW-PE
  • Dibujo CAD
  • Color
    Blanco
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-P1878BC-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405448285
  • Material
    UHMW-PE

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-P1878BC-10
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo